text.skipToContent text.skipToNavigation

Lâmina recíproca Bosch S1411DF A2ST


The S 1411 DF Heavy for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers fast curved cuts in wood and metal. It features a large tooth pitch (4.3 mm) and side-set teeth for achieving quick results. The blade’s medium-thick gauge material (1.25 mm) provides the best balance of speed, flexibility and stability when cutting. The BIM (bi-metal) blade is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. It is equipped with a long length of 300 mm, providing a cutting capacity of up to 250 mm.

Referência B4956.654.834
Comprimento total (mm) 300
Adequado para aço inoxidável Não
Distância entre dentes (mm) 4.3
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 300
Adequado para aço inoxidável Não
Distância entre dentes (mm) 4.3
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Versão em metal duro Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 102
Código pautal 8202998000
Model S1411DF
Type Reciprocating Saw Blade

Descrição

The S 1411 DF Heavy for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers fast curved cuts in wood and metal. It features a large tooth pitch (4.3 mm) and side-set teeth for achieving quick results. The blade’s medium-thick gauge material (1.25 mm) provides the best balance of speed, flexibility and stability when cutting. The BIM (bi-metal) blade is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. It is equipped with a long length of 300 mm, providing a cutting capacity of up to 250 mm.

Números do artigo

Referência B4956.654.834
EAN 3165140036139
UBB 500504930685
UNSPSC 27112802
Artigo do fabricante nr 2608654834
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.