text.skipToContent text.skipToNavigation

Lâmina recíproca Bosch S1222VF A2ST


Lâmina de serrote elétrico S 1222 VF Flexible for Wood and Metal, bS 1222 VF/b, BIM, cruzado, fresado, Madeira com pregos/metal (250 mm), chapas de metal, perfis de alumínio (3-10 mm), plástico reforçado a fibra de vidro/epóxi (250 mm), corte à face flexível

Referência B4956.656.043
Comprimento total (mm) 300
Adequado para aço inoxidável Não
Distância entre dentes (mm) 1.8
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 300
Adequado para aço inoxidável Não
Distância entre dentes (mm) 1.8
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Versão em metal duro Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 90
Model S1222VF
Type Reciprocating Saw Blade

Descrição

The S 1222 VF Flexible for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers effortless flush cuts in wood and metal. Featuring a vario-tooth geometry, this reciprocating saw blade is ideal for smooth and vibration-reduced cutting. Moreover, its standard gauge material (0.9 mm) and long length provide ultimate flush-cutting capability. The BIM (bi-metal) blade is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. It is equipped with a long length (300 mm) for a cutting capacity up to 250 mm.

Números do artigo

Referência B4956.656.043
EAN 3165140093453
UBB 500504933085
UNSPSC 27112802
Artigo do fabricante nr 2608656043
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.