text.skipToContent text.skipToNavigation

Lâmina recíproca Bosch S 925 VF S925VF Metal 5 peças


Lâmina de serrote elétrico S 925 VF Heavy for Metal, bS 925 VF/b, BIM, dentado variável, Chapas de espessura média a grossa (2-10 mm), tubos e perfis finos e grossos (100 mm). Ideal para trabalhos de demolição em metal. Corte fino, sem fadiga.

Referência B4956.657.407
Comprimento total (mm) 150
Adequado para aço inoxidável Não
Distância entre dentes (mm) 1.8
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 150
Adequado para aço inoxidável Não
Distância entre dentes (mm) 1.8
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Versão em metal duro Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 126
Model S925VF
Type Reciprocating Saw Blade

Descrição

The S 925 VF Heavy for Metal Reciprocating Saw Blade delivers effortless and smooth cuts in metal. Its thick gauge material (1.25 mm) provides the stability needed in metal demolition. Moreover, the reciprocating saw blade’s vario-tooth geometry is optimised for easy, comfortable and vibration-reduced cutting. The BIM (bi-metal) blade is designed for cutting regular-strength steel in demolition applications. Its vario-tooth pitch (1.8/2.6 mm) can be used on pipes and profiles with a wall thickness of 2 mm to 10 mm. It is equipped with a standard length of 150 mm, providing a cutting capacity of up to 100 mm.

Números do artigo

Referência B4956.657.407
EAN 3165140451949
UBB 500511961731
UNSPSC 27112802
Artigo do fabricante nr 2608657407
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.