text.skipToContent text.skipToNavigation

Lâmina FACOM ATMZ.X30-40S


Referência 4I079217
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 67
Tamanho (TX) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 67
Tamanho (TX) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Dois lados Sim
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Type Torx Screwdriver Blade

Números do artigo

Referência 4I079217
EAN 3662424105937
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr ATMZ.X30-40S
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.