text.skipToContent text.skipToNavigation

Lâmina FACOM ATMZ.X20-25


Referência 4X494879
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 175
Tamanho (TX) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 175
Tamanho (TX) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Dois lados Sim
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Facom
Código pautal 8205400000
Type Screwdriver Blade

Números do artigo

Referência 4X494879
EAN 3662424105609
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr ATMZ.X20-25
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.