Chaves de fendas, bits e chaves
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Lâminas
7C690858
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
Lâmina FACOM ATMZ.X10-15S
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7C690858
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
67
Tamanho (TX)
15
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
67
Tamanho (TX)
15
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
0.25
Dois lados
Sim
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Facom
Código pautal
8205400000
Type
Torx Screwdriver Blade
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7C690858
EAN
3662424105913
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
ATMZ.X10-15S