Chaves de fendas, bits e chaves
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Lâminas
4L535272
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
Lâmina FACOM ATMZ.S5.5-6.5
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4L535272
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
175
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
6.5
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
175
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
6.5
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
0.25
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Type
Slotted Screwdriver Blade
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4L535272
EAN
3662424105494
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
ATMZ.S5.5-6.5