text.skipToContent text.skipToNavigation

Lâmina de serra tico-tico Bosch T118A 3 peças


The T 118 A Basic for Metal Jigsaw Blade makes straight cuts in metal. Its milled, wavy-set teeth are ideal for cuts without special requirements. The fully hardened, high-grade HSS (high-speed steel) blade material is appropriate for cutting standard-strength, non-perforated metal sheets. Additionally, the blade’s very fine progressive tooth pitch (1.1-1.5 mm) cuts very thin solid sheet metals with 1-3 mm thickness.

Referência B4955.631.507
Comprimento total (mm) 92
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para cerâmica Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 92
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Distância dos dentes (mm) 1.1
Marca Bosch
Peso por peça (g) 20
Código pautal 8202998000
Type Jigsaw Blade

Descrição

The T 118 A Basic for Metal Jigsaw Blade makes straight cuts in metal. Its milled, wavy-set teeth are ideal for cuts without special requirements. The fully hardened, high-grade HSS (high-speed steel) blade material is appropriate for cutting standard-strength, non-perforated metal sheets. Additionally, the blade’s very fine progressive tooth pitch (1.1-1.5 mm) cuts very thin solid sheet metals with 1-3 mm thickness.

Números do artigo

Referência B4955.631.507
EAN 3165140007399
UBB 500505104405
UNSPSC 27111508
Artigo do fabricante nr 2608631507
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.