text.skipToContent text.skipToNavigation

Lâmina de serra tico-tico Bosch T101BRF 5 peças


Lâmina de serra vertical T 101 BRF Clean for Hard Wood, bT 101 BRF/b, BIM, ângulo livre, dentado afiado, Madeira dura, laminados, placas revestidas (3-30 mm), bancadas de cozinha (45 mm), superfície limpa

Referência B4955.634.235
Comprimento total (mm) 100
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Não
Adequado para cerâmica Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 100
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Distância dos dentes (mm) 2.5
Marca Bosch
Peso por peça (g) 33
Model T 101 BRF
Type Jigsaw Blade

Descrição

The T 101 BRF Clean for Hard Wood Jigsaw Blade delivers clean straight cuts in wood. Its precision-ground teeth with taper-ground body cut cleanly. Made from BIM (bi-metal), the blade’s fully hardened HSS (high-speed steel) tooth strip is bonded with its highly elastic HCS (high carbon steel) body, making it appropriate for cutting hard materials such as hardwood and abrasive woodworking materials. Additionally, it is equipped with a reverse-tooth design for tear-free cuts at the top surface. Its fine tooth pitch (2.5 mm) cuts wooden materials with 3-30 mm thickness.

Números do artigo

Referência B4955.634.235
EAN 3165140091862
UBB 500505062652
UNSPSC 27111508
Artigo do fabricante nr 2608634235
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.