text.skipToContent text.skipToNavigation

Lâmina de serra tico-tico Bosch T 321 BF comprimento total 132 mm serrilha 2 mm BIM 5 unid./cartão


The T 321 BF Speed for Metal Jigsaw Blade delivers fast straight cuts in metal. Featuring a patented back-taper body and thin kerf design, the blade provides unrivalled cutting speed, while its patented tooth geometry of aggressive and robust teeth further increases cutting speeds. The blade’s milled, wavy-set teeth are designed for cutting metal sheet.

Referência 3S744578
Comprimento total (mm) 132
Inserção da ferramenta Haste em U
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 132
Inserção da ferramenta Haste em U
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Distância dos dentes (mm) 2 - 2
Marca Bosch
Model T 321 BF
Type Jigsaw Blade

Descrição

The T 321 BF Speed for Metal Jigsaw Blade delivers fast straight cuts in metal. Featuring a patented back-taper body and thin kerf design, the blade provides unrivalled cutting speed, while its patented tooth geometry of aggressive and robust teeth further increases cutting speeds. The blade’s milled, wavy-set teeth are designed for cutting metal sheet. Made from BIM (bi-metal), its fully hardened high-speed steel tooth strip and a highly elastic carbon steel body reduce the risk of breakage and make the blade breakproof. Furthermore, it provides both hardness and flexibility to cut pipes and open metal profiles made of standard-strength steel. The jigsaw blade is equipped with a fine tooth pitch (2 mm) that cuts medium-thick metal pipes and profiles with 2.5-6 mm wall thickness, while the long-length blade (132 mm) cuts pipes and profiles up to 65 mm diameter. For use with jigsaws with T-Shank clamping systems.

Números do artigo

Referência 3S744578
EAN 3165140597012
UBB 500512672147
UNSPSC 27111508
Artigo do fabricante nr 2608636707
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.