text.skipToContent text.skipToNavigation

Lâmina de serra para jardinagem 51 51-30/B


Dente normal para corte de madeira seca. A forma dos dentes permite um trabalho rápido e elimina as vibrações. Lâmina em aço de alta qualidade, temperado e endurecido, com dentes temperados por alta frequência com indução por calor de forma a obter maior rendimento. Tratamento anti-corrosão e fornecidas em embalagem de protecção com ilustrações gráficas para melhor selecção da lâmina correcta.59-30 com dentes estrafinos. Peg toothing Hardened and tempered high-quality steel Tooth points high-frequency, heat-induction hardened for long-lasting performance Rust-prevention treated and packed in individual sleeve printed with graphically illustrated text for correct blade selection

Referência S5254.005.130
Comprimento (mm) 30
Adequado para madeira Sim
Marca Bahco
Peso por peça (g) 80
Type Spare Blade
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 30
Adequado para madeira Sim
Marca Bahco
Peso por peça (g) 80
Type Spare Blade

Números do artigo

Referência S5254.005.130
EAN 7311518003920
UBB 400140412281
UNSPSC 27112802
Artigo do fabricante nr 51-30
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.