text.skipToContent text.skipToNavigation

Lâmina de Serra de Recortes Bahco 91 91-512-5P


These blades fit AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee and similar machines Standardized T-Shank(also referred to as Euro shank) Type of blades: HSS: High Speed Steel is long lasting and will cut through most materialsBiM: Bi-metal combines the cutting performance of HSS with the flexibility of carbon steel, the saw blades are shatterproof and suitable for cutting through all types of materialCT: Carbide Tipped, for abrasive materials. Ceramics, reinforced plastic, marble, glassHM: Hard Metal A new progressive toothing has been introduced on our universal progressive blade The progressivity gives many fine teeth close to the shank, good when cutting in thin material, the teeth then become coarser and more effective than further out from the shank allowing thicker material to be processed Packaging:-5P = 5 blades packed on informative card-1P = 1 blade packed on informative card

Referência S5191.000.512
Comprimento total (mm) 75
Inserção da ferramenta Haste em U
Número de dentes por polegada 24
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 75
Inserção da ferramenta Haste em U
Número de dentes por polegada 24
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para cerâmica Sim
Marca Bahco
Peso por peça (g) 34
Model 91-M
Type Jigsaw Blade

Números do artigo

Referência S5191.000.512
EAN 7311518032753
UBB 400142048596
UNSPSC 27112734
Artigo do fabricante nr 91-512-5P
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.