text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Lâmina de serra circular Tyrolit 475983 180 x 2 x 22,23


Vantagens: Excelente e rápido desempenho de corte graças ao sistema de auto-afiação feito de grão de diamante concentrado de alta qualidade numa ligação óptima. Arestas de corte limpas graças à aresta de corte fechada. Núcleos de aço robustos e de alta qualidade garantem estabilidade e um funcionamento visivelmente suave. Máxima eficiência graças à máxi

Referência T6162.180.222
Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 2
Diâmetro do disco (mm) 180
Diâmetro do furo 22.2
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 2
Diâmetro do disco (mm) 180
Diâmetro do furo 22.2
Adequado para utilização a seco Sim
Marca Tyrolit
Model 1A1R

Descrição

Vantagens: Excelente e rápido desempenho de corte graças ao sistema de auto-afiação feito de grão de diamante concentrado de alta qualidade numa ligação óptima. Arestas de corte limpas graças à aresta de corte fechada. Núcleos de aço robustos e de alta qualidade garantem estabilidade e um funcionamento visivelmente suave. Máxima eficiência graças à máxima capacidade de corte e à maior durabilidade

Números do artigo

Referência T6162.180.222
EAN 9003174759836
UBB 500504321570
UNSPSC 23242113
Artigo do fabricante nr 475983
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.