Test catalogus aantal
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
Partes acessórios
Serras
Serras circulares
B4960.640.680
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
Lâmina de serra circular SPEEDLINE W 250 x 30 24T
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4960.640.680
Número máximo de rotações (1/min)
6000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
250
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
30
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
3.2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Número máximo de rotações (1/min)
6000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
250
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
30
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
3.2
Número de dentes
24
Lâmina de serra de espessura (mm)
303
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
894
Model
Standard for Wood Speed
Type
Circular Saw Blade
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4960.640.680
EAN
3165140194655
UBB
500505011675
UNSPSC
23231200
Artigo do fabricante nr
2608640680