Serras circulares
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
Partes acessórios
Serras
Serras circulares
B4960.641.192
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
Lâmina de serra circular OPTILINE 235X30/25 60T Bosch
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4960.641.192
Número máximo de rotações (1/min)
6500
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
235
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
30
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
2.8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Número máximo de rotações (1/min)
6500
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
235
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
30
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
2.8
Número de dentes
60
Lâmina de serra de espessura (mm)
257
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
731
Código pautal
8202390000
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4960.641.192
EAN
3165140373746
UBB
500504967075
UNSPSC
23231200
Artigo do fabricante nr
2608641192