Serras circulares
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
Maquinação
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
Partes acessórios
Serras
Serras circulares
B4960.640.610
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
Lâmina de serra circular OPTILINE 184X30/16 24T da Bosch
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por
-
incl. IVA
Referência
B4960.640.610
Número máximo de rotações (1/min)
8000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
184
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
30
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
2.6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Número máximo de rotações (1/min)
8000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
184
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
30
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
2.6
Número de dentes
24
Lâmina de serra de espessura (mm)
225
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
394
Código pautal
8202390000
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4960.640.610
EAN
3165140194044
UBB
500505005735
UNSPSC
23231200
Artigo do fabricante nr
2608640610