Serras circulares
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
Partes acessórios
Serras
Serras circulares
3S488510
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
Lâmina de serra circular Milwaukee 203/8 x 15,87/5/8mm
Adiconar catálogo
Referência
3S488510
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
203
Diâmetro do furo
15.87
Largura de corte (mm)
1.8
Número de dentes
50
Lâmina de serra de espessura (mm)
2.5
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
203
Diâmetro do furo
15.87
Largura de corte (mm)
1.8
Número de dentes
50
Lâmina de serra de espessura (mm)
2.5
Marca
Milwaukee
Type
Saw Blade
Download como PDF
Imprimir
Descrição
1. Engineered tooth geometry for optimum performance. 2. Top grade carbide and cermet tooth tips for superior lifetime. 3. Fully hardened and tensioned blade body for accurate cuts. 4. Deep gullets provide rapid and efficient chip removal. 5. Laser cut resin filled expansion slots for noise and vibration dampening. Cuts clean. Burr free edges reduce extra finishing processes. Cuts cool. The cut material can be handled immediately after cutting. Cuts fast. Quicker than all other conventional cutting methods. Cost cutter. Less expensive per cut than abrasive discs. Reduced noise. Reduced vibration.
Números do artigo
Referência
3S488510
UBB
500572280468
UNSPSC
23231200
Artigo do fabricante nr
48404520