Test catalogus aantal
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
Partes acessórios
Serras
Serras circulares
B4960.640.660
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
Lâmina de serra circular Bosch TABLE VW 250 x 30 80T
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4960.640.660
Número máximo de rotações (1/min)
6000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
250
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
30
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
3.2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Número máximo de rotações (1/min)
6000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
250
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
30
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
3.2
Número de dentes
80
Lâmina de serra de espessura (mm)
305
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
940
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4960.640.660
EAN
3165140194501
UBB
500505009612
UNSPSC
23231200
Artigo do fabricante nr
2608640660