Test catalogus aantal
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
Partes acessórios
Serras
Serras circulares
B4960.640.665
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
Lâmina de serra circular Bosch TABLE KW 250 x 30 60T
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4960.640.665
Número máximo de rotações (1/min)
6000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
250
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
30
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
3.2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Número máximo de rotações (1/min)
6000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
250
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
30
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
3.2
Número de dentes
60
Lâmina de serra de espessura (mm)
302
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
930
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4960.640.665
EAN
3165140194532
UBB
500505009950
UNSPSC
23231200
Artigo do fabricante nr
2608640665