Test catalogus aantal
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
Partes acessórios
Serras
Serras circulares
B4960.640.789
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
Lâmina de serra circular Bosch SPEEDLINE W 165 x 30 18T
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4960.640.789
Número máximo de rotações (1/min)
9000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
165
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
30
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
2.4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Número máximo de rotações (1/min)
9000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
165
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
30
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
2.4
Número de dentes
18
Lâmina de serra de espessura (mm)
225
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
340
Código pautal
8202390000
Model
Standard for Wood Speed
Type
Circular Saw Blade
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4960.640.789
EAN
3165140240000
UBB
500504959809
UNSPSC
23231200
Artigo do fabricante nr
2608640789