Test catalogus aantal
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
Partes acessórios
Serras
Serras circulares
B4960.640.785
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
Lâmina de serra circular Bosch SPEEDLINE W 160 x 16 18T
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4960.640.785
Número máximo de rotações (1/min)
9500
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
160
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
16
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
2.4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Número máximo de rotações (1/min)
9500
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
160
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
16
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
2.4
Número de dentes
18
Lâmina de serra de espessura (mm)
190
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
309
Model
Standard for Wood Speed
Type
Circular Saw Blade
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4960.640.785
EAN
3165140239967
UBB
500504958652
UNSPSC
23231200
Artigo do fabricante nr
2608640785