Test catalogus aantal
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
Partes acessórios
Serras
Serras circulares
B4960.640.774
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
Lâmina de serra circular Bosch SPEEDLINE W 130 x 16 9T
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4960.640.774
Número máximo de rotações (1/min)
11500
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
130
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
16
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
2.2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Número máximo de rotações (1/min)
11500
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
130
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
16
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
2.2
Número de dentes
9
Lâmina de serra de espessura (mm)
194
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
202
Model
Standard for Wood Speed
Type
Circular Saw Blade
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4960.640.774
EAN
3165140239851
UBB
500505017045
UNSPSC
23231200
Artigo do fabricante nr
2608640774