Serras circulares
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
Partes acessórios
Serras
Serras circulares
B4960.641.188
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
Lâmina de serra circular Bosch Optiline Wood exterior dm 190 mm nº de dentes 60 WZ diâmetro 30 m
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4960.641.188
Número máximo de rotações (1/min)
8000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
190
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
30
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
2.6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Número máximo de rotações (1/min)
8000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
190
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
30
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
2.6
Número de dentes
60
Lâmina de serra de espessura (mm)
225
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
420
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4960.641.188
EAN
3165140373708
UBB
500504948505
UNSPSC
23231200
Artigo do fabricante nr
2608641188