Serras circulares
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
Partes acessórios
Serras
Serras circulares
B4960.640.617
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
Lâmina de serra circular Bosch Optiline Wood exterior dm 190 mm nº de dentes 48 WZ diâmetro 30 m
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4960.640.617
Número máximo de rotações (1/min)
8000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
190
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
30
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
2.6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Número máximo de rotações (1/min)
8000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
190
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
30
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
2.6
Número de dentes
48
Lâmina de serra de espessura (mm)
220
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
435
Código pautal
8202390000
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4960.640.617
EAN
3165140194112
UBB
500505006311
UNSPSC
23231200
Artigo do fabricante nr
2608640617