Serras circulares
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
Partes acessórios
Serras
Serras circulares
B4960.640.704
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
Lâmina de serra circular Bosch exterior dm 450 mm nº de dentes 32 WZ diâmetro 30 mm corte
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4960.640.704
Número máximo de rotações (1/min)
3500
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
450
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
30
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
3.8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Número máximo de rotações (1/min)
3500
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
450
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
30
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
3.8
Número de dentes
32
Lâmina de serra de espessura (mm)
535
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
3610
Model
Construct Wood
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4960.640.704
EAN
3165140194839
UBB
500505015890
UNSPSC
23231200
Artigo do fabricante nr
2608640704