text.skipToContent text.skipToNavigation

Lâmina de serra circular Bosch exterior dm 400 mm nº de dentes 36 WZ diâmetro 30 mm corte


Referência B4960.640.684
Número máximo de rotações (1/min) 4000
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 400
Adequado para plástico Não
Adequado para metal Não
Diâmetro do furo 30
Adequado para madeira Sim
Largura de corte (mm) 3.5
Embalado por 1

Especificações

Número máximo de rotações (1/min) 4000
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 400
Adequado para plástico Não
Adequado para metal Não
Diâmetro do furo 30
Adequado para madeira Sim
Largura de corte (mm) 3.5
Número de dentes 36
Lâmina de serra de espessura (mm) 490
Marca Bosch
Peso por peça (g) 2540
Código pautal 8202390000
Model Standard for Wood Speed
Type Circular Saw Blade

Números do artigo

Referência B4960.640.684
EAN 3165140194693
UBB 500505012335
UNSPSC 23231200
Artigo do fabricante nr 2608640684
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.