Serras circulares
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
Partes acessórios
Serras
Serras circulares
B4960.640.701
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
Lâmina de serra circular Bosch exterior dm 315 mm nº de dentes 20 WZ furo 30 mm corte
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4960.640.701
Número máximo de rotações (1/min)
5000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
315
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
30
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
3.2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Número máximo de rotações (1/min)
5000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
315
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
30
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
3.2
Número de dentes
20
Lâmina de serra de espessura (mm)
366
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
1200
Código pautal
8202390000
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4960.640.701
EAN
3165140194808
UBB
500505014158
UNSPSC
23231200
Artigo do fabricante nr
2608640701