Serras circulares
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
Partes acessórios
Serras
Serras circulares
B4960.640.451
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
Lâmina de serra circular Bosch exterior dm 254 mm nº de dentes 96 HLTCG diâmetro 30 mm corte
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4960.640.451
Número máximo de rotações (1/min)
6000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
254
Adequado para plástico
Sim
Adequado para metal
Sim
Diâmetro do furo
30
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
3.2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Número máximo de rotações (1/min)
6000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
254
Adequado para plástico
Sim
Adequado para metal
Sim
Diâmetro do furo
30
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
3.2
Número de dentes
96
Lâmina de serra de espessura (mm)
290
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
1065
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4960.640.451
EAN
3165140317498
UBB
500504999094
UNSPSC
23231200
Artigo do fabricante nr
2608640451