Lame de fierăstraie circulare
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
Accesorii & Piese
Accesorii & Piese
Ferăstraie
Lame de fierăstraie circulare
B4960.640.450
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
Ferăstrău circular Bosch dm 254 mm nr. dinți 80 HLTCG alezaj 30 mm tăiere
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4960.640.450
Număr maxim de rotații (1/min)
6000
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
254
Potrivit pentru plastic
Da
Potrivit pentru metal
Da
Diametrul găurii
30
Potrivit pentru lemn
Da
Lățimea de tăiere (mm)
3.2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Număr maxim de rotații (1/min)
6000
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
254
Potrivit pentru plastic
Da
Potrivit pentru metal
Da
Diametrul găurii
30
Potrivit pentru lemn
Da
Lățimea de tăiere (mm)
3.2
Număr de dinți
80
Pânza de ferăstrău de grosime (mm)
303
Marca
Bosch
Greutate pe bucată (g)
1063
Codul mărfurilor
8202390000
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4960.640.450
EAN
3165140317481
UBB
500504998914
UNSPSC
23231200
Artigo do fabricante nr
2608640450