text.skipToContent text.skipToNavigation

Lâmina de serra circular Bosch exterior dm 250 mm nº de dentes 60 WZ/N diâmetro de corte 30 mm


Referência B4960.640.644
Número máximo de rotações (1/min) 6000
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 250
Adequado para plástico Não
Adequado para metal Não
Diâmetro do furo 30
Adequado para madeira Sim
Largura de corte (mm) 3.2
Embalado por 1

Especificações

Número máximo de rotações (1/min) 6000
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 250
Adequado para plástico Não
Adequado para metal Não
Diâmetro do furo 30
Adequado para madeira Sim
Largura de corte (mm) 3.2
Número de dentes 60
Lâmina de serra de espessura (mm) 295
Marca Bosch
Peso por peça (g) 930
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Números do artigo

Referência B4960.640.644
EAN 3165140194358
UBB 500505008135
UNSPSC 23231200
Artigo do fabricante nr 2608640644
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.