Test catalogus aantal
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
Partes acessórios
Serras
Serras circulares
B4960.641.200
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
Lâmina de serra circular Bosch CONSTRW 184 x 16 12T
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4960.641.200
Número máximo de rotações (1/min)
8000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
184
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
16
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
2.6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Número máximo de rotações (1/min)
8000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
184
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
16
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
2.6
Número de dentes
12
Lâmina de serra de espessura (mm)
225
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
420
Código do produto
8202390000
Model
Construct Wood
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4960.641.200
EAN
3165140373821
UBB
500504967802
UNSPSC
23231200
Artigo do fabricante nr
2608641200