Test catalogus aantal
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
Partes acessórios
Serras
Serras circulares
B4960.641.774
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
Lâmina de serra circular Bosch CNST.WD TN250 x 30 20T
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4960.641.774
Número máximo de rotações (1/min)
6000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
250
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
30
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
3.2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Número máximo de rotações (1/min)
6000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
250
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
30
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
3.2
Número de dentes
20
Lâmina de serra de espessura (mm)
305
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
945
Código pautal
8202390000
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4960.641.774
EAN
3165140455626
UBB
500511965468
UNSPSC
23231200
Artigo do fabricante nr
2608641774