Serras circulares
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
Partes acessórios
Serras
Serras circulares
0X372554
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
Lâmina de serra circular Bosch 305 x 25,4 x 2,5/2,2 x 60
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0X372554
Número máximo de rotações (1/min)
2500
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
305
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Sim
Diâmetro do furo
25.4
Adequado para madeira
Não
Largura de corte (mm)
2.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Número máximo de rotações (1/min)
2500
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
305
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Sim
Diâmetro do furo
25.4
Adequado para madeira
Não
Largura de corte (mm)
2.5
Número de dentes
60
Lâmina de serra de espessura (mm)
405
Marca
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0X372554
EAN
3165140839952
UBB
500648469541
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
2608644285