text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Lâmina de serra circular Bosch 300 x 30 x 2,4/1,8 x 8T


Referência 3D014155
Número máximo de rotações (1/min) 6300
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 300
Adequado para plástico Não
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 30
Adequado para madeira Sim
Largura de corte (mm) 24
Embalado por 1

Especificações

Número máximo de rotações (1/min) 6300
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 300
Adequado para plástico Não
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 30
Adequado para madeira Sim
Largura de corte (mm) 24
Número de dentes 8
Lâmina de serra de espessura (mm) 405
Marca Bosch

Números do artigo

Referência 3D014155
EAN 3165140881029
UBB 500651976390
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608644352
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.