text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Lâmina de serra circular Bosch 255 x 25,4 x 2,5/2,2 x 50


The Expert for Stainless Steel Circular Saw Blade is highly wear-resistant when cutting stainless steel. The blade´s unique Resisteq teeth are manufactured from advanced metallic composites for extreme robustness and durability. Proteqtion coating prevents corrosion and delivers reliable cutting while reducing friction, further supporting performance. M

Referência 2X507368
Número máximo de rotações (1/min) 2900
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 255
Adequado para plástico Não
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 25.4
Embalado por 1

Especificações

Número máximo de rotações (1/min) 2900
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 255
Adequado para plástico Não
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 25.4
Adequado para madeira Não
Largura de corte (mm) 2.5
Número de dentes 50
Lâmina de serra de espessura (mm) 315
Marca Bosch

Descrição

The Expert for Stainless Steel Circular Saw Blade is highly wear-resistant when cutting stainless steel. The blade´s unique Resisteq teeth are manufactured from advanced metallic composites for extreme robustness and durability. Proteqtion coating prevents corrosion and delivers reliable cutting while reducing friction, further supporting performance. Moreover, the blade´s high quality guarantees smoothest results without reworking the stainless steel workpiece. The saw blade is compatible with hand and mitre dry cutters. Featuring HLTCG (High-Low Triple Chip Ground) tooth geometry, the Expert for Stainless Steel Circular Saw Blade is robust for working in highly abrasive materials such as stainless steel.

Números do artigo

Referência 2X507368
EAN 3165140839945
UBB 500648561024
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608644286
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.