Serras circulares
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
Partes acessórios
Serras
Serras circulares
1X431672
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
Lâmina de serra circular Bosch 210 x 30 x 1,7/1,2 x 48T
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1X431672
Número máximo de rotações (1/min)
7000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
210
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
30
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
1.7
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Número máximo de rotações (1/min)
7000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
210
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
30
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
1.7
Número de dentes
48
Lâmina de serra de espessura (mm)
281
Marca
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1X431672
EAN
3165140958547
UBB
500699322391
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
2608837714