text.skipToContent text.skipToNavigation

Lâmina de serra circular Bosch 190 x 30 x 2/1,5 x 56T


The Standard for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. High-quality carbide teeth support clean and precise results. It is suitable for cutting aluminium and other non-ferrous metals, plastics, epoxy and ev

Referência 8Y597984
Número máximo de rotações (1/min) 7900
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 190
Adequado para plástico Não
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 30
Embalado por 1

Especificações

Número máximo de rotações (1/min) 7900
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 190
Adequado para plástico Não
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 30
Adequado para madeira Não
Largura de corte (mm) 2
Número de dentes 56
Lâmina de serra de espessura (mm) 235
Marca Bosch
Type Circular Saw Blade

Descrição

The Standard for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. High-quality carbide teeth support clean and precise results. It is suitable for cutting aluminium and other non-ferrous metals, plastics, epoxy and even wood. The Standard for Aluminium Circular Saw Blade enables clean and precise cutting results thanks to its high-quality carbide teeth. Expansion slots notably reduce noise and heat while working.

Números do artigo

Referência 8Y597984
EAN 3165140958929
UBB 500699329578
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608837771
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.