text.skipToContent text.skipToNavigation

Lâmina de diamante Tyrolit 574856 C7W450 x 3,6 x 25,4FSCP1


Met dit gereedschap kun je alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en een reeks schaarmessen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven met gesmolten witte aluminiumoxide of gesinterde aluminiumoxide mengsels die gebruikt worden bij droog slijpen. De op maat gemaakte specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring op de w

Referência T6019.574.856
Forma Outro
Espessura (mm) 3.6
Diâmetro do disco (mm) 450
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma Outro
Espessura (mm) 3.6
Diâmetro do disco (mm) 450
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Outro
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 3348
Model C7W
Type Floor Saw Blade

Descrição

Met dit gereedschap kun je alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en een reeks schaarmessen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven met gesmolten witte aluminiumoxide of gesinterde aluminiumoxide mengsels die gebruikt worden bij droog slijpen. De op maat gemaakte specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring op de werkstukken.

Números do artigo

Referência T6019.574.856
EAN 9003175748563
UBB 500614473014
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 574856
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.