Saca rolamentos
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos
E9019.020.003
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
KUKK SACA ROLAMENTOS 20/3+250X200MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
E9019.020.003
Desenho
Outro
Largura da chave (mm)
27
Força de tração máxima (N)
8.5
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Alcance de fixação (mm)
200
Profundidade do pé de gancho (mm)
200
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Outro
Largura da chave (mm)
27
Força de tração máxima (N)
8.5
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Alcance de fixação (mm)
200
Profundidade do pé de gancho (mm)
200
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
180 - 180
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
250
Com ajuste rápido
Sim
Marca
Kukko
Peso por peça (g)
7000
Type
Puller Clamp
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
E9019.020.003
EAN
4021176645198
UBB
500504774265
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
20-3+