text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKK PULLER 21 22-01


Stable type with ergonomically shaped slide hammer. Galvanised. For the fast removal of ball bearings in combination with internal pullers. (Instead of normal counterstays) or via additional adaptations of other components

Referência E9032.000.105
Comprimento (mm) 230
Peso do impacto (kg) 1.7
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 230
Peso do impacto (kg) 1.7

Descrição

Stable type with ergonomically shaped slide hammer. Galvanised. For the fast removal of ball bearings in combination with internal pullers. (Instead of normal counterstays) or via additional adaptations of other components

Números do artigo

Referência E9032.000.105
EAN 4021176555558
UBB 240127043752
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 22-0-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.