Alicate ajustável
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
Alicates & pinças
Alicate ajustável
1S266149
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
Knipex Water Pump Pliers 50mm 2-Component Handle Gray Atramentized 250mm
Adiconar catálogo
Referência
1S266149
Isolado
Sim
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
250
Abertura máxima das bochechas (mm)
46
Design do punho
Outro
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
250
Abertura máxima das bochechas (mm)
46
Design do punho
Outro
Cobertura do punho
Outro
Marca
Knipex
Type
Water Pump Pliers
Download como PDF
Imprimir
Descrição
KNIPEX Cobra® QuickSet Abrir totalmente, empurrar, agarrar!. ajuste rápido adicional na peça de trabalho, fazendo deslizar o cabo do alicate. Combina o comprovado e fiável bloqueio do pino de articulação com uma função adicional de empurrar, que facilita o trabalho em áreas muito estreitas e de difícil acesso. O ajuste diretamente na peça de trabalho é possível através de um simples deslizamento do cabo do alicate. Bloqueio seguro do pino da dobradiça com a primeira carga de trabalho. A largura de preensão do alicate é então fixa e só pode ser ajustada premindo o botão. Para voltar a ativar a função de deslizamento, o parafuso da dobradiça deve ser solto premindo o botão e o alicate deve ser completamente aberto novamente. Bloqueio automático em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho e requer pouca força manual. Superfícies de preensão com dentes especiais endurecidos, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: elevada resistência ao desgaste e preensão estável. Design de articulação em caixa para elevada estabilidade devido à guia dupla. Proteção contra entalamento para evitar que os dedos do operador sejam entalados. - Posições de regulação: 25- Capacidade para tubos, polegadas (diâmetro): Ø 2 in- Capacidades para porcas: 46mm- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 50mm
Números do artigo
Referência
1S266149
EAN
4003773077794
UBB
500667046493
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
87 22 250