text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Alicate para bomba de água Cobra® comprimento 180 mm largura de aperto 36 mm polido


KNIPEX Cobra® Premir o botão para o ajuste na peça de trabalho. Ajuste fino para uma adaptação óptima a diferentes tamanhos de peças de trabalho e uma largura de punho confortável. Bloqueio automático em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho e requer pouca força manual. Superfícies de aperto com dentes especiais endurecidos, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: elevada resistência ao desgaste e aperto estável. Design de articulação em caixa para elevada estabilidade devido à guia dupla. Fixação fiável do parafuso da dobradiça: sem deslocação involuntária. Proteção contra entalamento: evita que os dedos do operador sejam entalados. - Posições de regulação: 18- Capacidade para roedor (Zoll): Ø 1 1/2in- Capacidades para porcas: 36mm- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 42mm

Article number K1087.100.180
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 180
Abertura máxima das bochechas (mm) 36
Cobertura do punho Revestido em plástico
Packed per 1

Specifications

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 180
Abertura máxima das bochechas (mm) 36
Cobertura do punho Revestido em plástico
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 170
Código pautal 8204120000
Type Water Pump Pliers

Description

KNIPEX Cobra® Premir o botão para o ajuste na peça de trabalho. Ajuste fino para uma adaptação óptima a diferentes tamanhos de peças de trabalho e uma largura de punho confortável. Bloqueio automático em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho e requer pouca força manual. Superfícies de aperto com dentes especiais endurecidos, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: elevada resistência ao desgaste e aperto estável. Design de articulação em caixa para elevada estabilidade devido à guia dupla. Fixação fiável do parafuso da dobradiça: sem deslocação involuntária. Proteção contra entalamento: evita que os dedos do operador sejam entalados. - Posições de regulação: 18- Capacidade para roedor (Zoll): Ø 1 1/2in- Capacidades para porcas: 36mm- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 42mm

Article numbers

Article number K1087.100.180
EAN 4003773022015
UBB 419102152479
UNSPSC 27112101
Manufacturer article nr  87 01 180
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.