Conjuntos de alicates
Todas as categorias
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
Curățenie & Igienă
Echipamente de sudură, lipire și gaz
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Organe de asamblare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule așchietoare
Scule de mână
Unelte pneumatice
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas manuais
Alicates & pinças
Conjuntos de alicates
9L946147
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
Knipex VDE Electro Pliers Set in Handy Case 4-Piece
Adiconar catálogo
Referência
9L946147
Embalagem
Caixa de plástico
Número total de ferramentas
4
Número de alicates combinados
1
Número de alicates de pontas planas
1
Número de alicates de corte diagonal
1
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Embalagem
Caixa de plástico
Número total de ferramentas
4
Número de alicates combinados
1
Número de alicates de pontas planas
1
Número de alicates de corte diagonal
1
Número de alicates de desencapar fios
1
Marca
Knipex
Type
VDE Electro Pliers Set
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Caixa de ferramentas RED Electric Set 1 Caixa de plástico de alta qualidade, versátil e resistente a choques. Inserção de espuma com estrutura em favo de mel para equipamento variável. Dimensões exteriores (L x A x P): 340 x 56 x 275 mm. Alicate testado por VDE de acordo com a norma DIN EN/IEC 60900 1000V. Conteúdo: 1 x 11 06 160 Alicate de retirar isolamento KNIPEX com mola de abertura, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²), 1 x 03 06 180 Alicate combinado Knipex (180 mm), 1 x 70 06 160 Alicate de corte diagonal Knipex (160 mm), 1 x 26 16 200 Alicate de corte lateral Knipex Snipe Nose (Alicate bico de cegonha) (200 mm),
Números do artigo
Referência
9L946147
EAN
4003773024804
UBB
500654415735
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
00 20 15