Sacos, caixas & armários
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
4D645221
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
Knipex Tool Case 147-Compartment Plastic Black 263 x 428 x 428mm
Adiconar catálogo
Referência
4D645221
Cor
Preto
Largura
263
Desenho
Caso
Altura
428
Profundidade
428
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Preto
Largura
263
Desenho
Caso
Altura
428
Profundidade
428
Classe de qualidade
Outro
Material
Plástico
Manilha de cadeado
Sim
Rollable
Sim
Com alça de ombro
Não
Sinal vermelho
Não
Com fechadura
Sim
Tabuleiro amovível
Não
Número total de compartimentos
147
Com espuma
Não
Com divisória
Sim
Com pega telescópica
Sim
Type
Tool Case
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Mala de ferramentas Robust45 Move Com um total de 147 opções de inserção. Carga útil máxima: 35 kg. Volume: 45 litros. Para as condições mais difíceis: À prova de pó, à prova de água e resistente à temperatura. Mala fit-to-fly, fabricada em polipropileno resistente aos choques. Estanque ao pó e à água. Válvula de compensação da pressão de ar. Resistente a temperaturas de -30°C a +80° C. Ilhós para cadeado. Compartimento para documentos, painéis de ferramentas em chapa de PP de parede dupla que repele a sujidade, com bolsos para ferramentas e correias para ferramentas. Tabuleiro de base bloqueável que pode ser dividido individualmente através de um sistema de separação em alumínio. Pega ergonómica de dois componentes. - Dimensão exterior (interior) largura mm: 609mm 540mm- Dimensão exterior (interior) altura mm: 263mm 229mm- Dimensão exterior (interior) profundidade mm: 428mm 364mm
Números do artigo
Referência
4D645221
EAN
4003773082590
UBB
500682560445
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
00 21 37 LE