text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Tampão de pino redondo isolado 100 peças cada 120 mm


Ficha de pino redondo Material: latão, estanhado. Isolamento: nylon. Temperatura máxima: 105 °C. Carga eléctrica máxima: 600 V. Conteúdo: 100 peças. Cor: azul. Parafusos5mmCabo1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14CorAzulQuantidade100InsulaçãoNylonMaterialLatãoSuperfícieEstanhadaTemperatura máxima105°CCarga eléctrica máxima600 VDiâmetro de contactoØ 5mm

Referência 3B291712
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Polyamide (PA)
Forma da flange Forma especial
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalado por 1

Especificações

Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Polyamide (PA)
Forma da flange Forma especial
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Isolamento de cor Azul
Material Outro
Gama AWG 16 - 14
Secção transversal nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Não
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
Diâmetro do pino (terminal em forma de pino) (mm) 5
Marca Knipex
Type Plug Connector

Descrição

Ficha de pino redondo Material: latão, estanhado. Isolamento: nylon. Temperatura máxima: 105 °C. Carga eléctrica máxima: 600 V. Conteúdo: 100 peças. Cor: azul. Parafusos5mmCabo1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14CorAzulQuantidade100InsulaçãoNylonMaterialLatãoSuperfícieEstanhadaTemperatura máxima105°CCarga eléctrica máxima600 VDiâmetro de contactoØ 5mm

Números do artigo

Referência 3B291712
EAN 4003773076087
UBB 500641810972
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 97 99 151
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.