Conjuntos alicates de freios
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
Alicates & pinças
Alicates de freios
Conjuntos alicates de freios
7T001018
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
Knipex Straight/Bent Circlip Pliers Set in Roll-Up Bag 4-Piece
Adiconar catálogo
Referência
7T001018
Embalagem
Caso
Número total de ferramentas
4
Número de alicates para anéis de segurança
4
Marca
Knipex
Type
Straight/Bent Circlip Pliers Set
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Embalagem
Caso
Número total de ferramentas
4
Número de alicates para anéis de segurança
4
Marca
Knipex
Type
Straight/Bent Circlip Pliers Set
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Conjunto de alicates de anéis de segurança Rolo de ferramentas em tecido de poliéster resistente. Com prático fecho de libertação rápida ajustável. Dimensões, aberto (C x A): 315 x 275 mm. Quatro alicates de precisão comuns para as mais elevadas exigências. Cartão de auto-atendimento/blister. Conteúdo: 1 x 48 11 J2 Alicate de precisão KNIPEX para anéis de fixação internos em furos (Ø 19 - 60 mm), 1 x 48 21 J21 Alicate de precisão KNIPEX para anéis de fixação internos em furos (Ø 19 - 60 mm), 1 x 49 11 A2 Alicate de precisão KNIPEX para anéis de fixação externos em eixos (Ø 19 - 60 mm), 1 x 49 21 A21 Alicate de precisão KNIPEX para anéis de fixação externos em eixos (Ø 19 - 60 mm),
Números do artigo
Referência
7T001018
EAN
4003773081555
UBB
500667039977
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
00 19 57 V01