text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Soquetes redondos isolados 100 unidades cada


Tomadas redondas Material: latão, estanhado. Isolamento: nylon. Temperatura mÆxima: 105 °C. Carga eléctrica máxima: 600 V. Conteúdo: 100 peças. Cor: azul. Parafusos5mmCabo1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14CorAzulQuantidade100InsulaçãoNylonMaterialLatãoSuperfícieEstanhadaTemperatura máxima105°CCarga eléctrica máxima600 VDiâmetro do contactoØ 5mm

Referência 1S745619
Desenho Casquilho
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Totalmente isolado
Isolamento de cor Azul
Embalado por 1

Especificações

Desenho Casquilho
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Totalmente isolado
Isolamento de cor Azul
Material Latão
Gama AWG 16 - 14
Secção transversal nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Material de isolamento Polyamide (PA)
Com espaçador de derivação Não
Marca Knipex
Type Socket Connector

Descrição

Tomadas redondas Material: latão, estanhado. Isolamento: nylon. Temperatura mÆxima: 105 °C. Carga eléctrica máxima: 600 V. Conteúdo: 100 peças. Cor: azul. Parafusos5mmCabo1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14CorAzulQuantidade100InsulaçãoNylonMaterialLatãoSuperfícieEstanhadaTemperatura máxima105°CCarga eléctrica máxima600 VDiâmetro do contactoØ 5mm

Números do artigo

Referência 1S745619
EAN 4003773076063
UBB 500641810550
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 97 99 131
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.