text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Soquetes redondos isolados 100 peças cada


Tomadas redondas Material: latão, estanhado. Isolamento: nylon. Temperatura máxima: 105 °C. Carga eléctrica máxima: 600 V. Conteúdo: 100 peças. Cor: vermelho. Parafusos4mmCabo0,5 - 1mm²AWG22 - 16CorRedQuantidade100InsulaçãoNylonMaterialLatãoSuperfícieEstanhadaTemperatura máx.105°CCarga eléctrica máx. 600 VDiâmetro do contactoØ 4mm

Referência 7C375093
Desenho Casquilho
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Totalmente isolado
Isolamento de cor Red
Embalado por 1

Especificações

Desenho Casquilho
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Totalmente isolado
Isolamento de cor Red
Material Latão
Gama AWG 22 - 16
Secção transversal nominal (mm²) 0.5 - 1
Material de isolamento Polyamide (PA)
Com espaçador de derivação Não
Marca Knipex
Type Socket Connector

Descrição

Tomadas redondas Material: latão, estanhado. Isolamento: nylon. Temperatura máxima: 105 °C. Carga eléctrica máxima: 600 V. Conteúdo: 100 peças. Cor: vermelho. Parafusos4mmCabo0,5 - 1mm²AWG22 - 16CorRedQuantidade100InsulaçãoNylonMaterialLatãoSuperfícieEstanhadaTemperatura máx.105°CCarga eléctrica máx. 600 VDiâmetro do contactoØ 4mm

Números do artigo

Referência 7C375093
EAN 4003773076056
UBB 500641810303
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 97 99 130
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.