text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Snipe Nose Side Cutting Pliers (Stork Beak Pliers) isolado com coberturas multi-componentes, cromado testado VDE 200 mm (cartão self-service/blister)


Alicate de corte lateral de bico redondo com mordentes compridos e afilados. Pontas de precisão elásticas e tolerantes a deformações. Adequado para trabalhos de pegar e cortar mais finos, também em áreas de acesso fácil e semi-difícil. Com arestas de corte para arame macio, semiduro e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza

Referência K1026.620.201
Isolado Sim
Forma Curvado
Com cortador de fio Sim
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Curvado
Com cortador de fio Sim
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Material Aço
Design do punho Outro
Cobertura do punho Revestido em plástico
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Sim
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 180
Type VDE Stork Beak Pliers

Descrição

Alicate de corte lateral de bico redondo com mordentes compridos e afilados. Pontas de precisão elásticas e tolerantes a deformações. Adequado para trabalhos de pegar e cortar mais finos, também em áreas de acesso fácil e semi-difícil. Com arestas de corte para arame macio, semiduro e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. Mordentes com ângulo de 40°. Cartão de auto-atendimento/blister. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 3,2mm- Fio de dureza média (diâmetro): Ø 2,2mm- Espessura da mandíbula (junta) (T1): 9,5mm- Largura das pontas (W4): 3,0mm- Espessura das pontas (T2): 2,5mm- Comprimento da superfície de agarre (L4): 23,0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 73,0mm- Largura da cabeça (W3): 18mm- VDE testado: sim

Números do artigo

Referência K1026.620.201
EAN 4003773010944
UBB 500500416366
UNSPSC 27112148
Artigo do fabricante nr 26 26 200 SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.