Sacos, caixas & armários
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
0D530296
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
Knipex Robust45 Move Electronic Tool Set in Case 63-Piece
Adiconar catálogo
Referência
0D530296
Embalagem
Caixa de plástico
Número de chaves de fendas cruzadas PH
3
Número de chaves de fendas cruzadas PZ
5
Número de chaves de fendas
6
Número de chaves de caixa
9
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Embalagem
Caixa de plástico
Número de chaves de fendas cruzadas PH
3
Número de chaves de fendas cruzadas PZ
5
Número de chaves de fendas
6
Número de chaves de caixa
9
Número de chaves de boca
1
Número total de ferramentas
63
Número de ferramentas de medição
2
Número de alicates
9
Número de inserções de bits
15
Número de catracas
1
Número de cinzéis e punções
1
Número de martelos
1
Model
Robust45 Move
Type
Electronic Tool Set
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Mala de ferramentas Robust45 Move Electric Extensivamente equipada com 63 ferramentas de marca, parcialmente testadas por VDE de acordo com a norma DIN EN 60900. Com um total de 147 opções de inserção. Carga útil máxima: 35 kg. Volume: 45 litros. Para as condições mais difíceis: À prova de pó, à prova de água e resistente à temperatura. Mala fit-to-fly, fabricada em polipropileno resistente aos choques. Estanque ao pó e à água. Válvula de compensação da pressão de ar. Resistente a temperaturas de -30°C a +80° C. Ilhós para cadeado. Compartimento para documentos, painéis de ferramentas em chapa de PP de parede dupla que repele a sujidade, com bolsos para ferramentas e correias para ferramentas. Tabuleiro de base bloqueável que pode ser dividido individualmente através de um sistema de separação em alumínio. Pega ergonómica de dois componentes. Absorvedor de pressão de gás na dobradiça. Tampa com amortecimento pneumático. Pega telescópica extensível para um transporte confortável. Rodas grandes de funcionamento suave. Dimensões, exterior (L x A x P): 609 x 428 x 263 mm, dimensões, interior (L x A x P): 540 x 364 x 229 mm. - Dimensão exterior (interior) largura mm: 609mm 540mm- Dimensão exterior (interior) altura mm: 263mm 229mm- Dimensão exterior (interior) profundidade mm: 428mm 364mmConteúdo: 1 x 00 11 01 Chave de armário de controlo Knipex TwinKey® para todos os armários e sistemas de fecho standard (92 mm), 1 x 86 03 180 KNIPEX Alicate Alicate de chaves e uma chave inglesa numa única ferramenta (180 mm), 1 x 98 52 KNIPEX Faca para cabos (190 mm), 1 x 97 53 04 KNIPEX Alicate de cravar auto-ajustável para virolas de arame com acesso lateral (0,08 - 10 + 16 mm²), 1 x 08 26 145 KNIPEX Alicate combinado de pontas de agulha (145 mm), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® High-Tech Water Pump Pliers (180 mm), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Chave de fendas (fina) para parafusos de fenda cruzada Pozidriv® (PZ1 x 80 mm), 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Chave de parafusos (Slim) para parafusos de fenda (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX Alicate para instalação eléctrica (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Ferramenta universal de decapagem para destros (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Cortador diagonal (160 mm), 1 x 74 06 200 Knipex Cortador diagonal de alta multiplicação (200 mm), 1 x 26 26 200 Knipex Alicate de corte lateral com ponta de cegonha (200 mm), 1 x 004018 Wera 8100 SA 8 Zyklop conjunto de catracas metálicas 28 peças (1/4), 1 x 003760 Wera Joker chave de bocas (10 x 13 mm), 1 x 003484 Wera Kraftform Compact VDE 16 Slim, 1 x 0030312-0300 Martelo de serralheiro Picard (300 g), 1 x 361 252 1 Cinzel de eletricista Rennsteig (250 x 10 mm), 1 x 16135 Nível de bolha de ar Stabila tipo 70 elétrico (430 mm), 1 x 18115 Mini nível de bolha de ar Stabila Pocket Electric (68 mm), 1 x 12 52 195 SB KNIPEX PreciStrip16® Automatic Insulation Stripper (0,08 - 16 mm²),
Números do artigo
Referência
0D530296
EAN
4003773082606
UBB
500682560288
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
00 21 37